€ 17,77/ stukexcl. btw
€ 21,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-01-2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | GEV-UNO |
Referentiecode | GE28L7/8-14UNF -m+d |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Zonder moer en snijring |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 28L - M36x2.0 |
Aansluiting 2 | Buitendraad |
Aansluitmaat 2 | 7/8" - 14 UNF |
Poort afdichting | O-ring (vorm F) |
Nom. druk | PN250 |
d1 | 28 mm |
d2 | 7/8" - 14 UNF |
d8 | 27 mm |
dx | 12 mm |
i | 12.7 mm |
l2 | 17.8 mm |
lg | 38 mm |
SW1 | 41 mm |
SW3 | 41 mm |
€ 4,57/ stukexcl. btw
€ 5,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-12-2026€ 4,40/ stukexcl. btw
€ 5,32incl. btw
246 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 0,84/ stukexcl. btw
€ 1,02incl. btw
286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026