€ 4,05/ stukexcl. btw
€ 4,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 09-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | VSCH-R WD |
Referentiecode | VSTIR3/4EDV |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Aansluiting 1 | Buitendraad |
Aansluitmaat 1 | 3/4" BSP cil. |
Poort afdichting | Profieldichtring PEFLEX (vorm E) |
Nom. druk | PN400 |
d2 | G 3/4" |
d5 | 32 mm |
i | 16 mm |
l1 | 21.3 mm |
I-SW | 12 mm |