€ 15,16/ stukexcl. btw
€ 18,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VOSS |
Serie | WV |
Referentiecode | W18PL (ES-4) |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Met of zonder moer en snijring | Compleet |
Aansluiting 1 | Pijpopname |
Aansluitmaat 1 | 18L - M26x1.5 |
Aansluiting 2 | Pijpopname |
Aansluitmaat 2 | 18L - M26x1.5 |
Nom. druk | PN400 |
d1 | 18 mm |
dy | 15 mm |
l2 | 23.5 mm |
lg | 31 mm |
SW2 | 24 mm |
€ 6,33/ stukexcl. btw
€ 7,66incl. btw
62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026