Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Rechte instelbare inschroefkoppeling DKO EGVD 25S 1 NPT RVS 316Ti

  • ERIKS:14306971
  • Fabrikant:4251555623145
Image 1
- Rechte inschroefkoppeling met pijpaansluiting
- Met 24° DKO wartelaansluiting met Viton O-ring
- Schroefdraad: buitendraad NPT
- L en S serie
- Compleet (EGVD) of zonder moer en snijring (XEGVD)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 128,95/ stukexcl. btw

€ 156,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 07-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EGVD-NPT
Referentiecode
EGE25S1NPT DKO V
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Instelbaar
Ja
Aansluiting 1
Pijpaansluiting - DKO
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" NPT
Nom. druk
PN400
Onderdelen & accessoires

€ 73,66/ stukexcl. btw

€ 89,13incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026