Eriks
VOLZ GRUPPE

VOLZ GRUPPE Haakse banjokoppeling EWHV 25S R1 RVS 316Ti

  • ERIKS:14309407
Image 1
- Hogedruk haakse banjokoppeling
- L en S serie
- Schroefdraad: buitendraad BSPP
- Afdichting door metalen dichting (DKRA) en Viton O-ring
- Compleet (EWHV) of zonder moer en snijring (XEWHV)
- Roestvaststaal 1.4571 (316Ti)
Opslaan in lijst

€ 512,82/ stukexcl. btw

€ 620,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-01-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VOLZ GRUPPE
Serie
EWHV-R
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 Ti (1.4571)
Met of zonder moer en snijring
Compleet
Aansluiting 1
Pijpopname
Aansluitmaat 1
25S - M36x2.0
Aansluiting 2
Buitendraad
Aansluitmaat 2
1" BSP cil.
Nom. druk
PN160
Onderdelen & accessoires

€ 73,66/ stukexcl. btw

€ 89,13incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026