€ 4,56/ stukexcl. btw
€ 5,52incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.11 |
Vorm | Verloopring |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1" |
Nom. binnendiameter 2 | 1/2" |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN16 |
Geschikt voor elektrolasmof | Nee |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |