€ 4,35/ stukexcl. btw
€ 5,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 7.31 |
Vorm | T-stuk |
Materiaal | PP |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 32 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 25 mm |
Aansluiting | Klemring |
Aansluiting 2 | Lijmmof |
Aansluiting 3 | Lijmeind |
Druktrap artikel | PN10 |
Materiaal afdichting | EPDM |
Materiaal aansluiting 2 | PVC-U |
Materiaal aansluiting 3 | PVC-U |