€ 5,08/ stukexcl. btw
€ 6,15incl. btw
31 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VDL |
Serie | 3.57 |
Vorm | Slangpilaar |
Materiaal | PVC-U |
Nom. binnendiameter | 1.1/4" |
Binnendiameter aansluiting | 40 mm |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 43 mm |
Aansluiting | Buitendraad (BSPP) |
Aansluiting 2 | Slangpilaar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
L | 72 mm |