Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 35x3 mm

  • ERIKS:12636502
Image 1
Opslaan in lijst

€ 470,25/ meterexcl. btw

€ 569,00incl. btw

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

4,25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
35 mm
Wanddikte
3 mm
Nom. binnendiameter
29
Max. druk
180 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
AISI 316L
Naadloos
Ja