Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 14X1 mm

  • ERIKS:1063900
Image 1
Opslaan in lijst

€ 47,88/ meterexcl. btw

€ 57,93incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

29,66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
14 mm
Wanddikte
1 mm
Nom. binnendiameter
12
Max. druk
188 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse
AISI 316L
Naadloos
Ja