Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD gefosfateerde naadloze buis 60x5.0 mm

  • ERIKS:1013501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 165,00/ meterexcl. btw

€ 199,65incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
60 mm
Wanddikte
5 mm
Nom. binnendiameter
50
Max. druk
164 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Staal gefosfateerd
Kwaliteitsklasse
E235 (St 37-4)
Naadloos
Ja