Eriks
VAN LEEUWEN

VAN LEEUWEN HD gefosfateerde naadloze buis 20x2 mm

  • ERIKS:774251
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,40/ meterexcl. btw

€ 28,31incl. btw

Verkocht per: 6Min. order: 6

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VAN LEEUWEN
Uitwendige buisdiameter
20 mm
Wanddikte
2 mm
Nom. binnendiameter
16
Max. druk
206 bar
Handelslengte
6 m
Materiaal
Staal gefosfateerd
Kwaliteitsklasse
E235 (St 37-4)
Naadloos
Ja