Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Aanslagbuffer Novibra E 40x40 M8

  • ERIKS:12145774
Image 1
Cilindrische aanslagbuffer met aan één zijde binnendraad. Geschikt voor lichte en middelzware belastingen en wordt toegepast onder verplaatsbare machines en apparaten.
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,95

-

20+

€ 7,46

25.00%

50+

€ 5,97

40.00%

100+

€ 5,47

45.00%

250+

€ 4,97

50.00%

500+

€ 3,98

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRELLEBORG
Type
E
Handelsnaam
Novibra
Type
E
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
40 mm
D
40 mm
Buitenhoogte
40 mm
H
40 mm
Draadmaat
M8
G
M8