€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,65 | - |
20+ | € 6,49 | 25.00% |
50+ | € 5,19 | 40.00% |
100+ | € 4,76 | 45.00% |
250+ | € 4,33 | 50.00% |
500+ | € 3,46 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TRELLEBORG |
Type | D |
Handelsnaam | Novibra |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 50 mm |
D | 50 mm |
Buitenhoogte | 20 mm |
H | 20 mm |
Draadmaat | M10 |
G | M10 |
Schroefdraadlengte | 28 |
L | 28 |