Eriks
TRELLEBORG

TRELLEBORG Aanslagbuffer D 30x30 M8x23

  • ERIKS:12187189
Image 1
Cilindrische aanslagbuffer met aan één zijde een draadeind. Geschikt voor lichte en middelzware belastingen en wordt toegepast onder verplaatsbare machines en apparaten.
Opslaan in lijst

€ 6,45/ stukexcl. btw

€ 7,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,45

-

20+

€ 4,84

25.00%

50+

€ 3,87

40.00%

100+

€ 3,55

45.00%

250+

€ 3,23

50.00%

500+

€ 2,58

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TRELLEBORG
Type
D
Handelsnaam
Novibra
Type
D
Materiaal rubber
NR
Hardheid rubber
55
Materiaal metaal
Staal gegalvaniseerd
Uitwendige diameter
30 mm
D
30 mm
Buitenhoogte
30 mm
H
30 mm
Draadmaat
M8
G
M8
Schroefdraadlengte
23
L
23