€ 4,78/ stukexcl. btw
€ 5,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 20-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,78 | - |
20+ | € 3,59 | 25.00% |
50+ | € 2,87 | 40.00% |
100+ | € 2,63 | 45.00% |
250+ | € 2,39 | 50.00% |
500+ | € 1,91 | 60.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TRELLEBORG |
Type | D |
Handelsnaam | Novibra |
Type | D |
Materiaal rubber | NR |
Hardheid rubber | 55 |
Materiaal metaal | Staal gegalvaniseerd |
Uitwendige diameter | 20 mm |
D | 20 mm |
Buitenhoogte | 25 mm |
H | 25 mm |
Draadmaat | M6 |
G | M6 |
Schroefdraadlengte | 18 |
L | 18 |