Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 75 X 95

  • ERIKS:1028897
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 150,59/ stukexcl. btw

€ 182,21incl. btw

Verkocht per: 2Min. order: 2

Verwachte leverdatum - 01-04-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
75 mm
Uitwendige diameter
95 mm
Breedte
101 mm
Grootste uitwendige diameter
126 mm
Moment
6200 Nm
Axiale asbelasting
167 kN
Type bevestigingsschroeven
10 x M10
Aandraaimoment
83 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
78 N/mm²
d
75 mm
D
95 mm
D1
126 mm
B
101 mm
L1
60 mm
L2
91 mm