Eriks
TOLLOK

TOLLOK Tollok® Cilindrisch klemelement zelfcentrerend TLK110 11 X 18

  • ERIKS:1058847
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zelfcentrerend
Medium tot hoog koppel mogelijk
Beschikbaar voor assen 6-130 mm diameter
Opslaan in lijst

€ 28,88/ stukexcl. btw

€ 34,94incl. btw

38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TOLLOK
Serie
Tollok®
Type
TLK110
Asdiameter
11 mm
Uitwendige diameter
18 mm
Breedte
30 mm
Grootste uitwendige diameter
32 mm
Moment
53 Nm
Axiale asbelasting
10 kN
Type bevestigingsschroeven
4 x M4
Aandraaimoment
5 Nm
Zelfcentrerend
Zelfcentrerend
Koppelbereik
Medium/Hoog
Naafdruk
104 N/mm²
d
11 mm
D
18 mm
D1
32 mm
B
30 mm
L1
14 mm
L2
26 mm