Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Conische boring 23220KEMW33C3

  • ERIKS:12613850
  • Fabrikant:087796305007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiale lagerspeling C3. Messing kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 628,80/ stukexcl. btw

€ 760,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
232
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60.3 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Messing
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
678 kN
Dynamisch draaggetal
554 kN