Eriks
TIMKEN

TIMKEN Tweerijig tonlager Cilindrische boring 24040EJW33W21A

  • ERIKS:12613998
  • Fabrikant:087796315785
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Stalen kooi. Smeergroef met smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 2.268,01/ stukexcl. btw

€ 2.744,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
240
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
109 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2460 kN
Dynamisch draaggetal
1560 kN