Eriks
TIMKEN

TIMKEN Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging SUCPLFB204/F

  • ERIKS:13596075
  • Fabrikant:013992249067
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 104,63/ stukexcl. btw

€ 126,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
SUCPLFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
20 mm
Lengte
76 mm
Hoogte
60 mm
Hoogte as
30.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
52 mm
Lager
SUC204/F
Dynamisch draaggetal
10900 N
Statisch draaggetal
5350 N