Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7312WN

  • ERIKS:13162208
  • Fabrikant:087796068629
Image 1
Opslaan in lijst

€ 433,41/ stukexcl. btw

€ 524,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
101 kN
Statisch draaggetal
64.8 kN
Met afdichting
Nee