Eriks
TIMKEN

TIMKEN Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7306WNMBRSU

  • ERIKS:13162218
  • Fabrikant:087796151314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 255,93/ stukexcl. btw

€ 309,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
34.6 kN
Statisch draaggetal
20.8 kN
Met afdichting
Nee