€ 54,27/ stukexcl. btw
€ 65,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | 60 |
Type | 6011 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Eenzijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Rubber |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |