Eriks
THORMAS

THORMAS Ontvouwbare opvangbak 250 liter (1 stuk/doos)

  • ERIKS:12188897
Image 1
Het uitklapbare opvangreservoir kan meteen worden uitgeklapt om lekkage uit zadeltanks, buizen, hydrauliekleidingen en ten gevolge van vele andere industriële incidenten op te vangen. Unieke, gepatenteerde constructie – schuimring komt met het niveau van de vloeistof mee omhoog en neemt de zijwanden mee. Uitstekende chemische resistentie, ook tegen diesel, antivries, zuren, logen en etsmiddelen. De beste oplossing bij beschadigde zadeltanks en dwarsverbindingen, spills van gevaarlijke stoffen, lekkende containers, machines en buizen.
Opslaan in lijst

€ 446,50/ per doosexcl. btw

€ 540,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 20-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Adsorptiecapaciteit
250 l
Breedte
1347 mm
Lengte
1067 mm