Eriks
THORMAS

THORMAS D988 SHIM/PASRING staal 10X16X0,5 S/2000

  • ERIKS:23256575
  • Fabrikant:4051427189508
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 0,07/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 2000Min. order: 2000

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THORMAS
Serie
DIN 988
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
0.5 mm
DIN-norm
988
Type
Pasring
Facet
Nee