Eriks
THOMSON

THOMSON Lin Act Electrak HD 24V CNO 4.5kN 700mm Electrak HD 24V 4.5 kN 700mm stroke

  • ERIKS:14718108
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.274,78/ stukexcl. btw

€ 1.542,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
THOMSON
Draaglast
4500 N
Merk Aandrijving
Electrak HD
Ingangsspanning
24 VDC
Schroeftype
Kogelschroef
Slaglengte stelaandrijving
700 mm
Kabellengte
5
Adapter achter
kruisgat voor 12 mm pen
Adapter voor
kruisgat voor 12 mm pen
Oriëntatie adapter
90° gedraaid
Type bediening
SAE J1939 CAN-bus + open-lus snelheidsregeling