Eriks
TESA

TESA 4959, Dubbelzijdige niet geweven tape, Doorschijnend, 50m x 19mm

  • ERIKS:23331788
  • Fabrikant:4005800151941
Image 1
tesa® 4959 is een dubbelzijdige montage- en splicetape voorzien van een niet-geweven rug en gecoat met een acrylkleefstof met grote hechtkracht en goede schuifbestendigheid. Hij is uv- en verouderingsbestendig en grotendeels bestand tegen weekmakers.
Opslaan in lijst

€ 11,58/ stukexcl. btw

€ 14,01incl. btw

Verkocht per: 16Min. order: 16

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TESA
Serie
Tesafix® 4959
Serie
Tesafix® 4959
Breedte
19 mm
Lengte
50 m
Dikte
0.115 mm
Materiaal
Niet-geweven
Dubbelzijdig
Ja
Lijm
Geplakt acryl
Breeksterkte
2 %
Kleur
Doorzichtig