€ 11,62/ paarexcl. btw
€ 14,06incl. btw
Verkocht per: 6Min. order: 6
Verwachte leverdatum - 17-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEGERA |
Serie | TEGERA 19 |
Type | 19 |
Serie | TEGERA 19 |
Type | 19 |
Handschoenmaat | 10 |
Drager materiaal | Katoenen jersey |
Kleur | Geel |
Lengte | 320 mm |
Kap | Verlengde veiligheidsmanchet |
Handschoen bevestiging | Elasticated 180° |
EN 388:2016 | 3143X |
EN 407 | 41314X |
EN 11492 | R:26,138x10⁶Ω |
Goedkeuringen | CE;EAC;EN 1149-2:1997;EN 12477:2001+A1:2005;EN 388:2016;EN 407:2004;EN 420:2003+A1:2009;Information/UIS;TP TC 019:2011;Type A |