€ 89,50/ stukexcl. btw
€ 108,30incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 89,50 | - |
10+ | € 71,60 | 20.00% |
25+ | € 62,65 | 30.00% |
50+ | € 53,70 | 40.00% |
100+ | € 44,75 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 481.67 mm |
Snoerdikte | 5.33 mm |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026