€ 41,40/ stukexcl. btw
€ 50,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 41,40 | - |
10+ | € 33,12 | 20.00% |
25+ | € 28,98 | 30.00% |
50+ | € 24,84 | 40.00% |
100+ | € 20,70 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 220 mm |
Snoerdikte | 4 mm |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
111 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05-11-2026