Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM transparant/zwart 250x4

  • ERIKS:11184662
Image 1
Een Teflex O-ring is opgebouwd uit een FKM snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst

€ 87,10/ stukexcl. btw

€ 105,39incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 87,10

-

10+

€ 69,68

20.00%

25+

€ 60,97

30.00%

50+

€ 52,26

40.00%

100+

€ 43,55

50.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
250 mm
Snoerdikte
4 mm
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/FKM
Kleur
Transparant zwart
Hardheid
90
Compound
900553
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

108 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026