Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring Teflex® FEP/FKM 900553 AS568-BS1806-ISO3601-395 658,88x5,33mm

  • ERIKS:11206910
Image 1
Een Teflex O-ring is opgebouwd uit een FKM snoer met een naadloos fluorpolymere omhulling. De omhulling is gemaakt van PTFE, dat zorgt voor de uitstekende chemische resistentie.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 04-01-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TEFLEX
Materiaal mantel
FEP
Kleur mantel
Transparant
Inwendige diameter
658.88 mm
Snoerdikte
5.33 mm
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601
395
Product
O-ring
Handelsnaam
Teflex®
Materiaal
FEP/FKM
Kleur
Transparant zwart
Hardheid
90
Compound
900553
Temperatuurgebied
van -20 tot 200 °C
Onderdelen & accessoires

€ 106,50/ stukexcl. btw

€ 128,87incl. btw

106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026
Product Image

Rubber Indicator

  • Eriks:10020338

€ 133,00/ stukexcl. btw

€ 160,93incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026