€ 38,90/ stukexcl. btw
€ 47,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 38,90 | - |
10+ | € 31,12 | 20.00% |
25+ | € 27,23 | 30.00% |
50+ | € 23,34 | 40.00% |
100+ | € 19,45 | 50.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 82.14 mm |
Snoerdikte | 3.53 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 236 |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/FKM |
Kleur | Transparant zwart |
Hardheid | 90 |
Compound | 900553 |
Temperatuurgebied | van -20 tot 200 °C |
€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026