Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TEFLEX |
Materiaal mantel | FEP |
Kleur mantel | Transparant |
Inwendige diameter | 37.82 mm |
Snoerdikte | 1.78 mm |
Maat volgens AS568-BS1806-ISO3601 | 029 |
Product | O-ring |
Handelsnaam | Teflex® |
Materiaal | FEP/VMQ |
Kleur | Transparant rood |
Hardheid | 90 |
Compound | 900554 |
Temperatuurgebied | van -60 tot 200 °C |
€ 106,50/ stukexcl. btw
€ 128,87incl. btw
106 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026€ 133,00/ stukexcl. btw
€ 160,93incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026