Eriks
TA

TA Elektrische aandrijving Type: 34743 Modulerend Lengte aansluitkabel: 1m M30x1,5 24V AC/DC Geschikt voor type/serie: TBV-CM/TBV-CMP

  • ERIKS:13447325
  • Fabrikant:4024052837618
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,45/ stukexcl. btw

€ 120,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TA
Type
34743
Geschikt voor type/serie
TBV-CM/TBV-CMP
Overbrenging
Lineair
Aansluitspanning
24V AC/DC
Explosieveilig
Nee
Type regeling
Modulerend
Lengte aansluitkabel
1 m
Elektrische aansluiting
M30x1,5