Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 90° type KB6 radius 500 breedte 525mm TTM91-90-06B

  • ERIKS:13681486
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.349,85/ stukexcl. btw

€ 4.053,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB6
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
6
Breedte
525 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °