Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
TOPTRAC® magneetbocht 90° type...
SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 90° type K9 radius 750 breedte 110mm TTM62-90-01B
ERIKS:
13681653
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
K9
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
110 mm
Straal
750 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
90 mm
Hoek
90 °
Bekijk alle varianten
Inloggen