Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
TOPTRAC® magneetbocht 90° type...
SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 90° type K42 radius 750 breedte 281mm TTM11-90-03B
ERIKS:
13681547
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
K42
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
3
Breedte
281 mm
Straal
750 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °
Bekijk alle varianten
Inloggen