Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 45° type KC6 radius 500 breedte 440mm TTM85-45-05B

  • ERIKS:13681470
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KC6
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
5
Breedte
440 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
85 mm
Hoek
45 °