Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 45° type KB4 radius 500 breedte 281mm TTM92-45-03B

  • ERIKS:13681597
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB4
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
3
Breedte
281 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
45 °