Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
TOPTRAC® magneetbocht 45° type...
SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 45° type K22A radius 610 breedte 129mm TTM22-45-01C
ERIKS:
13681664
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
K22A
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
129 mm
Straal
610 mm
Insteeklengte
125 mm
Steek
120 mm
Hoek
45 °
Bekijk alle varianten
Inloggen