Producten
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Klantenservice
NL - Nederlands
Home
TOPTRAC® magneetbocht 30° type...
SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 30° type KC7 radius 500 breedte 100mm TTM84-30-01A
ERIKS:
13681603
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
SYSTEM PLAST
Type
KC7
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
100 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
0 mm
Steek
85 mm
Hoek
30 °
Bekijk alle varianten
Inloggen