Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 30° type KC4 radius 500 breedte 451mm TTM86-30-05B

  • ERIKS:13681633
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KC4
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
5
Breedte
451 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
85 mm
Hoek
30 °