Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 30° type KC4 radius 500 breedte 196mm TTM86-30-02B

  • ERIKS:13681630
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KC4
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
2
Breedte
196 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
85 mm
Hoek
30 °