Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST TOPTRAC® magneetbocht 30° type K10 radius 500 breedte 705mm TTM61-30-08B

  • ERIKS:13681556
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
K10
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
8
Breedte
705 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
85 mm
Hoek
30 °