Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type LBP86C radius 860 breedte 214mm KMD71-90-01AC

  • ERIKS:13682042
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
LBP86C
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
1
Breedte
214 mm
Straal
860 mm
Hoek
90 °