Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type KC4 radius 500 breedte 536mm KMD86-90-06B

  • ERIKS:13682109
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KC4
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
6
Breedte
536 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Steek
85 mm
Hoek
90 °