Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type KB7 radius 500 breedte 355mm KMD90-90-04A

  • ERIKS:13682128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.809,45/ stukexcl. btw

€ 2.189,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB7
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
4
Breedte
355 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
0 mm
Hoek
90 °