Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Standaard magneetbocht 90° type KB6 radius 500 breedte 610mm KMD91-90-07B

  • ERIKS:13682152
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
KB6
Uitvoering
Magnetisch
Aantal banen
7
Breedte
610 mm
Straal
500 mm
Insteeklengte
100 mm
Hoek
90 °